Mersen - Fusible NH1 gG 500VAC 25A pattes isolées Double indicateur - K223017

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399001845

Réf. Sonepar

00155331193

Réf. Fournisseur

K223017

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.4 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH1 500VAC 250VDC 25A pattes isolées Double indicateur Largeur du corps 30 mm

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen