Mersen - Fusible NH2 aM 690VAC 355A pattes non isolées Percuteur - A213141

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH2 aM 690VAC 355A pattes non isolées Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399012872

Réf. Sonepar

00155331169

Réf. Fournisseur

A213141

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

355 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

32 W

pouvoir de coupure AC:

80 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

Cartouche fusible standard DIN NH aM Taille NH2 690VAC 355A pattes non isolées Percuteur Largeur du corps 2.20in

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen