Mersen - Fusible NH2 gG 400VAC 80A pattes non isolées Double indicateur - F223726

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH2 gG 400VAC 80A pattes non isolées Double indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399021669

Réf. Sonepar

00155000738

Réf. Fournisseur

F223726

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

6.4 W

pouvoir de coupure AC:

100 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH2 400VAC 80A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 40 mm

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen