Mersen - Fusible NH2 gTr 400VAC 144A 100KVA pattes non isolées Indicateur central - V1028693

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH2 gTr 400VAC 144A 100KVA pattes non isolées Indicateur central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 144 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gTr (gamme complète protection de transformateur)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340545364

Réf. Sonepar

00155054536

Réf. Fournisseur

V1028693

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

144 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gTr (gamme complète protection de transformateur)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

9 W

pouvoir de coupure AC:

100 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

Cartouche fusible standard DIN NH gTr Taille NH2 400VAC 144A 100KVA pattes non isolées Indicateur central Largeur du corps 40 mm

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen