Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible NH3 gG 500VAC 300A pattes non isolées Double indicateur - A212635

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399016719

Réf. Sonepar

00155000558

Réf. Fournisseur

A212635

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

300 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

20 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH3 500VAC 250VDC 300A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 52 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont à zone de coupure intégrale et utilisés pour la protection des câbles et des équipements.Ils coupent toutes les surintensités, du plus petit courant de fusion jusqu'au pouvoir de coupure.Ils peuvent être utilisés seuls comme éléments de protection.Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles des effets électrodynamiques des très forts courants de court-circuits.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen