Mersen - Fusible NH4a aM 690VAC 500A pattes non isolées Indicateur sur le dessus - X227996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399027814
Réf. Sonepar
00155001278
Réf. Fournisseur
X227996
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4a
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
38 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "aM" sont à zone de coupure partielle et utilisés pour la protection des circuits moteurs grâce à leur forte limitation de courant et à leur faible puissance dissipée.Ils coupent des courants supérieurs à 6,3 x IN jusqu'à leur pouvoir de coupure maximum et sont uniquement appropriés pour la protection contre les courts-circuits.Ils doivent être combinés avec d'autres équipements pour la protection contre les surchages.Par leur classement, ces fusibles peuvent avoir un courant nominal égal au courant nominal du moteur.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


