Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible NH4a gTr 400VAC 361A 250KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus - J1028729

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 361 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gTr (gamme complète protection de transformateur)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340534979

Réf. Sonepar

00155000730

Réf. Fournisseur

J1028729

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH4a

calibre/courant nominal assigné (In):

361 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gTr (gamme complète protection de transformateur)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

28 W

pouvoir de coupure AC:

100 kA

Cartouche fusible standard DIN NH gTr Taille NH4a 400VAC 361A 250KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus Largeur du corps 72.9 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH 'gTr' sont utilisés pour la protection des transformateurs. La caractéristique temps/intensité est particulièrement adaptée à celle du transformateur protégé et implique une sélectivité optimale pour le fusible NH caractéristique gG. Les fusibles peuvent supporter une charge d'1,3 fois l'intensité nominale pendant 10 heures. Le fusible est activé à 1,5 fois l'intensité nominale du transformateur en 2 heures.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen