Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 100A Couteau Clipsé ou boulonné - HP10J100

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001452322

Réf. Sonepar

00155145232

Réf. Fournisseur

HP10J100

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 100A Avec Couteau Pour Clipsé ou boulonné

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen