Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 160A Couteau Clipsé ou boulonné - HP10J160

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001447953

Réf. Sonepar

00155144795

Réf. Fournisseur

HP10J160

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 160A Avec Couteau Pour Clipsé ou boulonné

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques HP10J (PV) de Mersen a été spécialement conçue pour les boîtiers de raccordement CC dans la protection des systèmes photovoltaïques à 1000 VCC. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10J à 1000VCC est conçu avec un bas pouvoir de coupure de 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux PV. Protéger votre réseau ou votre lien au réseau PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles de protection HelioProtection® de Mersen.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen