Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 450A Couteau Clipsé ou boulonné - HP10J450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
type de tension - DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001462826
Réf. Sonepar
00155146282
Réf. Fournisseur
HP10J450
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
65 kA
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques HP10J (PV) de Mersen a été spécialement conçue pour les boîtiers de raccordement CC dans la protection des systèmes photovoltaïques à 1000 VCC. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10J à 1000VCC est conçu avec un bas pouvoir de coupure de 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux PV. Protéger votre réseau ou votre lien au réseau PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles de protection HelioProtection® de Mersen.


