Mersen - Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 1XL 125A Couteaux pleins Clip - G1039744

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 1XL 125A Couteaux pleins Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340552218

Réf. Sonepar

00155055221

Réf. Fournisseur

G1039744

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

1XL

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

1250 V

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1250 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

29 W

Fusible photovoltaïque gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL Taille 1XL 125A Avec Couteaux pleins Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP12NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP12NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV.Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen