Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 10x85 15A Capsule Clip - HP15M15R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001502102
Réf. Sonepar
00155150210
Réf. Fournisseur
HP15M15R
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
50 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.48 W
Les Atouts de la gamme:
La série GEN2 de fusibles photovoltaïques (PV) HP15M de Mersen est conçue spécialement pour supporter les cycles de température et de courant élevés d’un système PV. Soumis à des essais cycliques très rigoureux, le GEN2 offre une fiabilité optimale. Les fusibles à 1500 VCC sont conçus avec un faible pouvoir de coupure minimum de 1,35 fois la valeur du courant nominal du fusible, assurant ainsi une interruption sécuritaire du circuit dans des conditions typiques de faible courant de faute. En plus des embouts standard, les modèles sont également disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Les embouts à sertir exclusifs (option CC) permettent une connexion fil-fusible sans soudure pour encapsuler le fusible et le câblage dans un moule. Protégez votre système PV autonome ou en réseau contre les défauts de ligne imprévus grâce au fusible en ligne HelioProtection® de Mersen.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


