Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 3L 200A Percuteur Couteaux DIN Mont.direct - B1057219

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 3L 200A Percuteur Couteaux DIN Mont.direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3L

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340593228

Réf. Sonepar

00155059322

Réf. Fournisseur

B1057219

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

3L

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1500 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

44 W

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible photovoltaïque gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL Taille 3L 200A Avec Percuteur Avec Couteaux type DIN Pour Montage direct

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen