Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 3L 350A Couteaux pleins Clip - M1037863

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 3L 350A Couteaux pleins Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3L

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 1500 V

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340547405

Réf. Sonepar

00155054740

Réf. Fournisseur

M1037863

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

3L

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

1500 V

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1500 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

63 W

Fusible photovoltaïque gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL Taille 3L 350A Avec Couteaux pleins Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles Mersen HP15NH pour systèmes photovoltaïques (PV) a été conçue spécialement pour la protection de ces systèmes. Les fusibles Helio-Protection® HP15NH sont conçus pour la protection des câbles d'un groupe de chaînes PV lors d'un court-circuit dans un panneau (catégorie de fusibles principaux). Cette gamme de fusibles principaux HelioProtection® élargit notre offre de fusibles photovoltaïques dans les tailles 1XL/2XL/3L qui sont acceptés dans le monde entier. Ils sont de type gPV et sont conformes à IEC 60269-6 et UL 2579 PV. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnées pour un montage direct et avec un percuteur.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen