Non retournable

Mersen - Fusible PV gPV 600VDC UL 20A Capsule Clip - HP6M20

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée CA - 600 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001425135

Réf. Sonepar

00155001365

Réf. Fournisseur

HP6M20

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée CA:

600 V

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible photovoltaïque gPV 600VDC UL 20A Avec Capsule Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP6M de Mersen, a été conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques. Sa construction améliorée est idéale pour une opération continue et possède une bonne tenue aux charges cycliques augmentant la longévité du système. Le HP6M à 600VCC est conçu pour un bas pouvoir de coupure de 1.35 le courant nominal du fusible couper les faibles courants de défaut de 1.35 fois le courant nominal permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux photovoltaïques. Protégez votre installation PV sur les toits contre les défauts de mise à la terre et de branchement imprévus grâce à la ligne de fusibles HelioProtection® de Mersen.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen