Mersen - Fusible PV gPV 600VDC UL 25A Capsule Clip - HP6M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée CA - 600 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001425142
Réf. Sonepar
00155001783
Réf. Fournisseur
HP6M25
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée CA:
600 V
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP6M de Mersen, a été conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques. Sa construction améliorée est idéale pour une opération continue et possède une bonne tenue aux charges cycliques augmentant la longévité du système. Le HP6M à 600VCC est conçu pour un bas pouvoir de coupure de 1.35 le courant nominal du fusible couper les faibles courants de défaut de 1.35 fois le courant nominal permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux photovoltaïques. Protégez votre installation PV sur les toits contre les défauts de mise à la terre et de branchement imprévus grâce à la ligne de fusibles HelioProtection® de Mersen.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


