Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 0.4A Capsule - SBS4/10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001907693

Réf. Sonepar

00155907693

Réf. Fournisseur

SBS4/10

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.4 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 0.4A Capsule

Les Atouts de la gamme:

Fusibles aux dimensions uniques pour les petits équipements et les composants. Les fusibles à action rapide pour usage général SBS ont été conçus pour répondre aux exigences de l'industrie en matière d'équipement et de composants plus compacts. Ils sont les seuls fusibles de leurs dimensions à 600VAC pour tous les calibres selon les Normes UL 248-14 et CSA 59.2 avec un pouvoir de coupure de 100kA RMS. Les fusibles SBS mesurent 1-3/8' de long soit de 1/8' plus court que les autres fusibles Midget disponibles, avec 22 calibres allant de 2/10A à 30A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen