Mersen - Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 0.75A Capsule - SBS3/4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.75 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001907716

Réf. Sonepar

00155907716

Réf. Fournisseur

SBS3/4

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.75 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 0.75A Capsule

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen