Non retournable

Mersen - Fusible standard BS taille 17x49 - gR - 63A - 690V - Percuteur - H221014

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible standard BS taille 17x49 - gR - 63A - 690V - Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340249538

Réf. Sonepar

00155002543

Réf. Fournisseur

H221014

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

pays de fabrication:

INDE

Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 17 x 49 - Courbe : gR - Calibre : 63 A - Tension : 690 V - Percuteur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)