Non retournable

Mersen - Fusible standard BS taille 36x55 - aR - 150A - 690V - Q097166

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible standard BS taille 36x55 - aR - 150A - 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 150 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340143362

Réf. Sonepar

00155014336

Réf. Fournisseur

Q097166

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

150 A

tension assignée (Ue):

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

INDE

Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 36 x 55 - Courbe : aR - Calibre : 150 A - Tension : 690 V

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)