Mersen - Fusible standard BS taille 36x55 - aR - 180A - 690V - R097167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 180 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340143386
Réf. Sonepar
00155014338
Réf. Fournisseur
R097167
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
180 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


