Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 32A - 690V - Micro contact - R330249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
pays de fabrication - TUNISIE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340363890
Réf. Sonepar
00155036389
Réf. Fournisseur
R330249
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
pays de fabrication:
TUNISIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


