Non retournable

Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 80A - 690V - Micro contact - W330253

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible taille 00 DIN110 - gR - 80A - 690V - Micro contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340363937

Réf. Sonepar

00155036393

Réf. Fournisseur

W330253

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible cartouche corps carré - Taille 00 DIN110 - Courbe : gR - Calibre : 80 A - Tension : 690 V - Micro contact

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen