Mersen - Fusible taille 10x38 - aM - 16A - 500V - F214618AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399027609
Réf. Sonepar
00155902760
Réf. Fournisseur
F214618AT
Marque
Mersen
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


