Non retournable

Mersen - Fusible taille 10x38 - aM - 20A - 500V - X216151AT

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible taille 10x38 - aM - 20A - 500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399027616

Réf. Sonepar

00155902761

Réf. Fournisseur

X216151AT

Marque

Mersen

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible cartouche cylindrique - Taille 10 x 38 - Courbe : aM - Calibre : 20 A - Tension : 500 V

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)