Mersen - Fusible TR-R - Classe RK5 - Action temporisée 250VAC 250VDC 110A Couteau - TR110R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 110 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001748043
Réf. Sonepar
00155174804
Réf. Fournisseur
TR110R
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
110 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK5
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Avec des matériaux de haute technologie entrant dans la fabrication de nos produits, les fusibles temporisés limiteur de courant Tri-Onic® TR et TRS furent conçus pour la protection contre les surcharges des moteurs et des transformateurs, des équipements des entrées de service, et des circuits de distribution et d'alimentation. Les caractéristiques de temporisation des Tri-Onic supportent les courants d'appel associés aux démarrages des moteurs et à la mise sous tension des transformateurs. Aussi disponible en option avec L'indicateur de fusion SmartSpot®.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


