Mersen - Fusible TRM - Midget - Action temporisée 250VAC 1.6A Capsule - TRM1-6/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001743253
Réf. Sonepar
00155216250
Réf. Fournisseur
TRM1-6/10
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


