Mersen - Fusible TRM - Midget - Action temporisée 250VAC 2A Capsule - TRM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001743291
Réf. Sonepar
00155200852
Réf. Fournisseur
TRM2
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Midget Tri-Onic® temporisés TRM ont une tension de 250 volts AC et sont disponibles de 1/10 à 30A. Ils ont une temporisation de 12 secondes à 200% du calibre nominal pour une protection additionnelle de petits moteurs, de petits transformateurs et autres charges à haut courant d'appel à 250Volts. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


