Mersen - Fusible ultra rapide 120 aR 2000VDC CEI 40A Percuteur Équerres - M079453
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension de fonctionnement CC - 2000 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340034196
Réf. Sonepar
00155003419
Réf. Fournisseur
M079453
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension de fonctionnement CC:
2000 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
36 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


