Non retournable

Mersen - Fusible ultra rapide 122 aR 2000VDC CEI 160A Percuteur Équerres - D076639

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension de fonctionnement CC - 2000 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340019346

Réf. Sonepar

00155002534

Réf. Fournisseur

D076639

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension de fonctionnement CC:

2000 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

100 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 122 aR 2000VDC CEI 160A Avec Percuteur Équerres

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement dans des environnements aux conditions plus extrêmes que d'autres type de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen