Mersen - Fusible ultra rapide 2x602 gR 4000VDC CEI 560A Percuteur Équerres - M075773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 560 A
tension de fonctionnement CC - 4000 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340011630
Réf. Sonepar
00155002507
Réf. Fournisseur
M075773
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
560 A
tension de fonctionnement CC:
4000 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
396 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


