Mersen - Fusible ultra rapide 2x72 aR 1200VDC CEI 800A Percuteur - G079448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée CA - 1200 V
tension de fonctionnement CC - 1200 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340034141
Réf. Sonepar
00155003414
Réf. Fournisseur
G079448
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée CA:
1200 V
tension de fonctionnement CC:
1200 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
270 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


