Mersen - Fusible ultra rapide 30 aR 690VAC 550A Percuteur Couteaux DIN 110 - Z301092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A
tension assignée CA - 690 V
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340336733
Réf. Sonepar
00155301092
Réf. Fournisseur
Z301092
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
550 A
calibre/courant nominal assigné (In):
550 A
tension assignée CA:
690 V
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure:
200 kA
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de courant:
AC
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
90 W
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
90 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


