Mersen - Fusible ultra rapide 30 aR 690VAC 63A Percuteur Plots Filets métriques - M300000

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée CA - 690 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340322248

Réf. Sonepar

00155300000

Réf. Fournisseur

M300000

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée CA:

690 V

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

puissance de coupure:

200 kA

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de courant:

AC

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

14 W

Dissipation thermique sous courant nominal:

14 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 30 aR 690VAC CEI 700VAC UL 63A Avec Percuteur Plots Filets métriques

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.