Mersen - Fusible ultra rapide 302 aR 2400VDC CEI 400A Percuteur Équerres - V075297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension de fonctionnement CC - 2400 V
type de courant - DC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340008289
Réf. Sonepar
00155002485
Réf. Fournisseur
V075297
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension de fonctionnement CC:
2400 V
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
188 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


