Non retournable

Mersen - Fusible ultra rapide 302 gR (gRE) 2000VDC CEI 160A Percuteur Équerres - S075755

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension de fonctionnement CC - 2000 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340011456

Réf. Sonepar

00155002490

Réf. Fournisseur

S075755

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension de fonctionnement CC:

2000 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

70 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 302 gR (gRE) 2000VDC CEI 160A Avec Percuteur Équerres

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen