Mersen - Fusible ultra rapide 31 aR 690VAC 700A Percuteur Couteaux courts à trous oblongs - B300036

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 31 aR 690VAC 700A Percuteur Couteaux courts à trous oblongs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340322606

Réf. Sonepar

00155300036

Réf. Fournisseur

B300036

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

700 A

tension assignée CA:

690 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

95 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 31 aR 690VAC CEI 700VAC UL 700A Avec Percuteur Couteaux courts à trous oblongs

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen