Mersen - Fusible ultra rapide 32 aR 450VAC 1800A Percuteur Plots Filets UNC - R301085

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1800 A

  • tension assignée CA - 450 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340336627

Réf. Sonepar

00155301085

Réf. Fournisseur

R301085

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1800 A

tension assignée CA:

450 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

195 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 32 aR 450VAC CEI 500VAC UL 1800A Avec Percuteur Plots Filets UNC

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen