Mersen - Fusible ultra rapide 32 aR 690VAC 550A Percuteur Plots Filets métriques - L300068

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A

  • tension assignée CA - 690 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340322965

Réf. Sonepar

00155300068

Réf. Fournisseur

L300068

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

550 A

calibre/courant nominal assigné (In):

550 A

tension assignée CA:

690 V

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

puissance de coupure:

200 kA

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de courant:

AC

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

90 W

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

90 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 32 aR 690VAC CEI 700VAC UL 550A Avec Percuteur Plots Filets métriques

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen