Mersen - Fusible ultra rapide 33 aR 690VAC 900A Percuteur Couteaux courts à trous oblongs - B300243
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 900 A
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340325591
Réf. Sonepar
00155300243
Réf. Fournisseur
B300243
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
900 A
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
135 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


