Mersen - Fusible ultra rapide 600 gR (gRB) 3500VDC CEI 16A Percuteur Équerres - P089391

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension de fonctionnement CC - 3500 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340082722

Réf. Sonepar

00155008272

Réf. Fournisseur

P089391

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension de fonctionnement CC:

3500 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

24 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 600 gR (gRB) 3500VDC CEI 16A Avec Percuteur Équerres

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen