Mersen - Fusible ultra rapide 600 gR (gRB) 4000VDC CEI 32A Percuteur Équerres - A086963

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 600 gR (gRB) 4000VDC CEI 32A Percuteur Équerres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension de fonctionnement CC - 4000 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340076769

Réf. Sonepar

00155007676

Réf. Fournisseur

A086963

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension de fonctionnement CC:

4000 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

46 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 600 gR (gRB) 4000VDC CEI 32A Avec Percuteur Équerres

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen