Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1200VDC CEI 160A Percuteur Équerres - B079443

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1200VDC CEI 160A Percuteur Équerres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension de fonctionnement CC - 1200 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340034097

Réf. Sonepar

00155003409

Réf. Fournisseur

B079443

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension de fonctionnement CC:

1200 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

64 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 70 aR 1200VDC CEI 160A Avec Percuteur Équerres

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen