Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1200VDC CEI 32A Percuteur Équerres - T079436

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 70 aR 1200VDC CEI 32A Percuteur Équerres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension de fonctionnement CC - 1200 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340384291

Réf. Sonepar

00155038429

Réf. Fournisseur

T079436

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension de fonctionnement CC:

1200 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

18.5 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 70 aR 1200VDC CEI 32A Avec Percuteur Équerres

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen