Mersen - Fusible ultra rapide 71 aR 1000VAC 630A Percuteur Couteaux longs à trous oblongs - P300669

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 167 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340331882

Réf. Sonepar

00155300669

Réf. Fournisseur

P300669

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

167 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

120 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 71 aR 1000VAC CEI 1100VAC UL 630A Avec Percuteur Couteaux longs à trous oblongs

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen