Mersen - Fusible ultra rapide 71 aR 1000VAC 700A Percuteur Plots Filets métriques - M301288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A
tension assignée CA - 1000 V
puissance de coupure - 150 kA
type de courant - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340339277
Réf. Sonepar
00155033927
Réf. Fournisseur
M301288
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
700 A
tension assignée CA:
1000 V
puissance de coupure:
150 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
105 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


