Mersen - Fusible ultra rapide 71 aR 1100VAC 500A Percuteur Couteaux DIN 110 - L300551

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 71 aR 1100VAC 500A Percuteur Couteaux DIN 110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 1100 V

  • puissance de coupure - 150 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340330090

Réf. Sonepar

00155300551

Réf. Fournisseur

L300551

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

1100 V

puissance de coupure:

150 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

100 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 71 aR 1100VAC CEI 1200VAC UL 500A Avec Percuteur Couteaux DIN 110

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen