Mersen - Fusible ultra rapide 71 gR 690VAC 125A Percuteur Plots Filets métriques - Q301314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 150 kA
type de courant - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340339598
Réf. Sonepar
00155033959
Réf. Fournisseur
Q301314
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
150 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
35 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


