Mersen - Fusible ultra rapide 72 aR 1000VAC 800A Percuteur Couteaux à encoche ouverte - T300627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée CA - 1000 V
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340331226
Réf. Sonepar
00155033122
Réf. Fournisseur
T300627
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée CA:
1000 V
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure:
167 kA
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de courant:
AC
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
146 W
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
146 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 1250/1300V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


