Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide 73 gR 450VDC CEI 500VDC UL 800A Percuteur Plots Filets m. - L234058

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide 73 gR 450VDC CEI 500VDC UL 800A Percuteur Plots Filets m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • tension de fonctionnement CC - 450 V

  • type de courant - DC

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340301304

Réf. Sonepar

00155030130

Réf. Fournisseur

L234058

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

tension de fonctionnement CC:

450 V

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

96 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 73 gR 450VDC CEI 500VDC UL 800A Avec Percuteur Plots Filets métriques

Les Atouts de la gamme:

Ces fusibles Protistor® offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans différentes tailles de corps possédant chacune de nombreux types de montage acceptables dans le monde entier.La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Tous les fusibles peuvent être équipés d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen